PHOENIX CONTACT - PHC1084018 ICC25-H/5L3,5-7035 CUSTODIE ELET.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Confezione
50 PZ
EAN
4055626818498
Codice prodotto
PHC1084018
Cod. produttore
1084018
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
150 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1.2 mm
Lunghezza dei pin:
2.8 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri