pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1084014 ICC20-H/4L3,5-7035 Custodie elet.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1084014 ICC20-H/4L3,5-7035 Custodie elet.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626820910

Codice prodotto

PHC1084014

Cod. produttore

1084014

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 150 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: ICC..-H/..L3,5, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,65 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: ICC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Confezionamento in cartone, Articolo con uscita pin laterale sinistra