pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1082603 HC-STA-B24-SHWD-2SSM25-ELC-AL CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1082603 HC-STA-B24-SHWD-2SSM25-ELC-AL CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia a zoccolo

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte superiore (coperchio)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626816395

Codice prodotto

PHC1082603

Cod. produttore

1082603

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Custodia a zoccolo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Laterale

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte superiore (coperchio)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

57 mm

Altezza:

84.7 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altri

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

Con guarnizione:

Numero di entrate cavi:

2

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1082603 - HC-STA-B24-SHWD-2SSM25-ELC-AL CUSTODIA