PHOENIX CONTACT - PHC1082493 PTFIX 6X10/S-G BU Morsetto di distribuz.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626815725
Codice prodotto
PHC1082493
Cod. produttore
1082493
Produttore
PHC
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: blu