PHOENIX CONTACT - PHC1082492 PTFIX 6X10/S-G GY Morsetto di distribuz.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626810294
Codice prodotto
PHC1082492
Cod. produttore
1082492
Produttore
PHC
Blocco distributore, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: grigio