pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1082391 PTFIX 6X10/S GN Morsetto di distribuzion

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1082391 PTFIX 6X10/S GN Morsetto di distribuzion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626812571

Codice prodotto

PHC1082391

Cod. produttore

1082391

Produttore

PHC

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: verde