pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1080719 NBC-M12MRX/10,0-94F CAVO DI RETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1080719 NBC-M12MRX/10,0-94F CAVO DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626805641

Codice prodotto

PHC1080719

Cod. produttore

1080719

Produttore

PHC

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...-20 °C

Corrente nominale In:

0.5 A

Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: X / IP67, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m