PHOENIX CONTACT - PHC1079531 PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 SET DI ADATTATOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza del cavo - 0.15 m 
- Schermato - no 
- Con indicazione LED - no 
- Colore della guaina - Nero 
- Privo di alogeni - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055626800103
Codice prodotto
PHC1079531
Cod. produttore
1079531
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo:
0.15 m
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP67
Irradiato:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
1000 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...85 °C