pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079492 ICS25-F45V-7035 CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079492 ICS25-F45V-7035 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Altezza - 7 mm

  • Profondità - 45 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626798691

Codice prodotto

PHC1079492

Cod. produttore

1079492

Produttore

PHC

Larghezza:

25 mm

Tipo di custodia:

Chiuso

Altezza:

7 mm

Profondità:

45 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Colore:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Contenitore affiancabile:

Con apertura di ventilazione:

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1079492 - ICS25-F45V-7035 CUSTODIA