pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1079069 PTV 2,5-TWIN-TG Morsetto con sezionatore

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079069 PTV 2,5-TWIN-TG Morsetto con sezionatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626796864

Codice prodotto

PHC1079069

Cod. produttore

1079069

Produttore

PHC

Morsetto sezionatore, La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo diconnessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio