PHOENIX CONTACT - PHC1079063 PTV 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
50 PZ
EAN
4055626797489
Codice prodotto
PHC1079063
Cod. produttore
1079063
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
36.9 mm
Larghezza:
5.2 mm
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0