PHOENIX CONTACT - PHC1078686 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.018 A
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...33.6 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4055626792170
Codice prodotto
PHC1078686
Cod. produttore
1078686
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.018 A
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...33.6 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
16 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Altezza:
96 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri