PHOENIX CONTACT - PHC1077612 MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU Morsetto
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
170 PZ
EAN
4055626791029
Codice prodotto
PHC1077612
Cod. produttore
1077612
Produttore
PHC
Presa base per circuiti stampati, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 3, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm, Articolo con uscita pin laterale destra