PHOENIX CONTACT - PHC1077607 MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU Custodia
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626790626
Codice prodotto
PHC1077607
Cod. produttore
1077607
Produttore
PHC
Presa base per circuiti stampati, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 4, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1L Au, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscitapin laterale sinistra