pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1075896 VAL-US-277/80/3+0-FM SPD US

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1075896 VAL-US-277/80/3+0-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Livello di protezione - 2 kV

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Tensione massima continuativa AC - 358 V

  • Con contatto di segnalazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626782256

Codice prodotto

PHC1075896

Cod. produttore

1075896

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Livello di protezione:

2 kV

Tensione nominale AC:

240 V

Tensione massima continuativa AC:

358 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

2 kV

Con contatto FM libero da potenziale. Spine testabili con CHECKMASTER.