pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1074813 EH 52,5 F-B/ABS-PC BK9005 Custodie elet.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1074813 EH 52,5 F-B/ABS-PC BK9005 Custodie elet.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626776125

Codice prodotto

PHC1074813

Cod. produttore

1074813

Produttore

PHC

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design piatto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 52,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 30,3 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante