PHOENIX CONTACT - PHC1074681 SACC-M12FR-4CON-PG9-M CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Angolato
Corrente nominale In - 4 A
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626775173
Codice prodotto
PHC1074681
Cod. produttore
1074681
Produttore
PHC
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
50
Schermato:
no