PHOENIX CONTACT - PHC1072637 EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 Cavo T2 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626764771
Codice prodotto
PHC1072637
Cod. produttore
1072637
Produttore
PHC
CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 20 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 10 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: la trasmissione del segnale dipende dalla lunghezza del cavo e può essere compromessa., IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2