pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1072636 EV-T2G3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK01 Cavo T2 A

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1072636 EV-T2G3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK01 Cavo T2 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626765716

Codice prodotto

PHC1072636

Cod. produttore

1072636

Produttore

PHC

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 10 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: la trasmissione del segnale dipende dalla lunghezza del cavo e può essere compromessa., IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2