PHOENIX CONTACT - PHC1071724 LP 2,5/13 Connettore COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626761367
Codice prodotto
PHC1071724
Cod. produttore
1071724
Produttore
PHC
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 13, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio