PHOENIX CONTACT - PHC1071723 LP 2,5/12 Connettore COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626761350
Codice prodotto
PHC1071723
Cod. produttore
1071723
Produttore
PHC
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio