pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1071722 LP 2,5/11 Connettore COMBI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1071722 LP 2,5/11 Connettore COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626761343

Codice prodotto

PHC1071722

Cod. produttore

1071722

Produttore

PHC

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 11, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio