PHOENIX CONTACT - PHC1071451 ICC25-H/4L5,0-5015 Custodia
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626758749
Codice prodotto
PHC1071451
Cod. produttore
1071451
Produttore
PHC
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: blu, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: ICC..-H/..L5,0, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: ICC 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Confezionamento in cartone, Articolo con uscita pin laterale sinistra