pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1071449 ICC25-H/4R5,0-5015 Custodia

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1071449 ICC25-H/4R5,0-5015 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626751788

Codice prodotto

PHC1071449

Cod. produttore

1071449

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: blu, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: ICC..-H/..R5,0, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: ICC 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Confezionamento in cartone, Articolo con uscita pin laterale destra