pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1070996 EH 52,5-B/ABS-PC GY7035 Custodia

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1070996 EH 52,5-B/ABS-PC GY7035 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626751238

Codice prodotto

PHC1070996

Cod. produttore

1070996

Produttore

PHC

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 52,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 87,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante