pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1069903 EH 90-B/ABS-PC BK9005 Custodia

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1069903 EH 90-B/ABS-PC BK9005 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626747569

Codice prodotto

PHC1069903

Cod. produttore

1069903

Produttore

PHC

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 90,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 87,3 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante