PHOENIX CONTACT - PHC1069328 M23-12P2N8AA500S CONNESSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Con connessione schermata - no 
- Con connessione di messa a terra / protezione - no 
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0 
- Grado di protezione IP (montato) - IP68 
- Temperatura ambiente - 105...105 °C 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055626762074
Codice prodotto
PHC1069328
Cod. produttore
1069328
Produttore
PHC
Con connessione schermata:
no
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Temperatura ambiente:
105...105 °C
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Filettato:
sì


