PHOENIX CONTACT - PHC1067311 MC 1,5/ 2-ST-3,81BDWH:MOTOR Connessione
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626735979
Codice prodotto
PHC1067311
Cod. produttore
1067311
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: MC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone