pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1067307 MSTB 2,5/16-ST BDWH:CZ-10SO Connessione

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1067307 MSTB 2,5/16-ST BDWH:CZ-10SO Connessione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626736068

Codice prodotto

PHC1067307

Cod. produttore

1067307

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 16, seriedi prodotti: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema dispine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone