PHOENIX CONTACT - PHC1066561 CP 4/4 Custodia spina

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626733562
Codice prodotto
PHC1066561
Cod. produttore
1066561
Produttore
PHC
Custodia connettore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a crimpare, passo: 6,2 mm, profondità: 32,4 mm, larghezza: 23,5 mm, altezza: 14,95 mm, numero poli: 4, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio ainnesto