pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1066560 CP 4/3 Custodia spina

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1066560 CP 4/3 Custodia spina

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626733555

Codice prodotto

PHC1066560

Cod. produttore

1066560

Produttore

PHC

Custodia connettore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a crimpare, passo: 6,2 mm, profondità: 32,4 mm, larghezza: 17,5 mm, altezza: 14,95 mm, numero poli: 3, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio ainnesto