PHOENIX CONTACT - PHC1064610 MSTB 2,5/ 2-ST GY BDWH:11,12 Connessione
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626721989
Codice prodotto
PHC1064610
Cod. produttore
1064610
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, seriedi prodotti: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema dispine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone