pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1061585 FP 0,8/ 52-FV 7,85 Conness. scheda-sched

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1061585 FP 0,8/ 52-FV 7,85 Conness. scheda-sched

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4055626715766

Codice prodotto

PHC1061585

Cod. produttore

1061585

Produttore

PHC

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 52, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD