PHOENIX CONTACT - PHC1061351 FKDSO 2,5 HV/ 3-R-7,5 GY Custodia
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626715803
Codice prodotto
PHC1061351
Cod. produttore
1061351
Produttore
PHC
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: FKDSO 2,5 HV/..-R, passo: 7,5 mm, tipodi connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,53 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Articolo con uscita pin laterale destra