PHOENIX CONTACT - PHC1056838 HV M10/1 NFF Morsetto a bullone
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626697499
Codice prodotto
PHC1056838
Cod. produttore
1056838
Produttore
PHC
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 269 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 120 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio


