PHOENIX CONTACT - PHC1056837 HV M8/1 NFF Morsetto a bullone
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4055626697840
Codice prodotto
PHC1056837
Cod. produttore
1056837
Produttore
PHC
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 50 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio


