PHOENIX CONTACT - PHC1054725 PTPOWER 185 P Morsetto di potenza
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
4055626690841
Codice prodotto
PHC1054725
Cod. produttore
1054725
Produttore
PHC
Morsetti di potenza, con connettore femmina di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm² - 185 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio


