pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1053848 DMCV 1,5/ 9-G1-3,5 P35 Connettore c.s.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1053848 DMCV 1,5/ 9-G1-3,5 P35 Connettore c.s.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626687643

Codice prodotto

PHC1053848

Cod. produttore

1053848

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 18, numero di file: 2, numero poli: 9, numero di connessioni: 18, serie di prodotti: DMCV 1,5/..-G1, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone