PHOENIX CONTACT - PHC1053810 DMC 1,5/ 4-G1-3,5 P35 Connettore c.s.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626687407
Codice prodotto
PHC1053810
Cod. produttore
1053810
Produttore
PHC
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 2,numero poli: 4, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: DMC 1,5/..-G1, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone