PHOENIX CONTACT - PHC1051384 PTDA 2,5/ 3-PH-5,0 BD:-POW Q Connessione
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626673318
Codice prodotto
PHC1051384
Cod. produttore
1051384
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 14 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 3, serie di prodotti: PTDA 2,5/..-PH, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, sistema di spine: COMBICON PST 1,3, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone


