pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1050771 PV-C1F-C-HSG CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1050771 PV-C1F-C-HSG CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626669632

Codice prodotto

PHC1050771

Cod. produttore

1050771

Produttore

PHC

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: A crimpare,Tipo di connessione del contatto: Femmina, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm