PHOENIX CONTACT - PHC1050770 PV-C1M-C-HSG CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626670218
Codice prodotto
PHC1050770
Cod. produttore
1050770
Produttore
PHC
Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: A crimpare,Tipo di connessione del contatto: Spina, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm