pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1050767 PV-C3F-C-6-R3000 CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1050767 PV-C3F-C-6-R3000 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Numero min. di cicli di innesto - 100

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4055626666297

Codice prodotto

PHC1050767

Cod. produttore

1050767

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Numero min. di cicli di innesto:

100

Contatto a crimpare, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: argento, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina,Consiglio per la crimpatura: crimpare il conduttore con il contatto a crimpare come previsto dalla norma IEC 60352