PHOENIX CONTACT - PHC1050205 SF-20KP012 CONTATTO A CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Diametro del contatto a innesto - 2 mm
Materiale dei contatti - Altri
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4055626743578
Codice prodotto
PHC1050205
Cod. produttore
1050205
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Numero min. di cicli di innesto:
100


