pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1047533 STTB 2,5-DIO/UR-UL Morsetto comp.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047533 STTB 2,5-DIO/UR-UL Morsetto comp.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626648354

Codice prodotto

PHC1047533

Cod. produttore

1047533

Produttore

PHC

Componente morsetto componibile, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo 1N 4007, tensione di blocco: 1300V, corrente limite permanente: 0,5A., con diodo integrato, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 0,5 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio