PHOENIX CONTACT - PHC1047484 PTFIX 4/6X1,5-G BK MORSETTO DISTRIBUZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore - Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...2.5 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
4055626665894
Codice prodotto
PHC1047484
Cod. produttore
1047484
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
450 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
19 mm
Altezza:
18.7 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-35...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
21.6 mm