pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1047478 PTFIX 4/6X1,5-G GY Morsetto distribuzion

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047478 PTFIX 4/6X1,5-G GY Morsetto distribuzion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626665832

Codice prodotto

PHC1047478

Cod. produttore

1047478

Produttore

PHC

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: grigio