PHOENIX CONTACT - PHC1047477 PTFIX 4/6X1,5-FE Morsetto distribuzione
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4055626665825
Codice prodotto
PHC1047477
Cod. produttore
1047477
Produttore
PHC
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero/giallo