pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1047472 PTFIX 4/6X1,5 BK Morsetto distribuzione

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047472 PTFIX 4/6X1,5 BK Morsetto distribuzione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626665771

Codice prodotto

PHC1047472

Cod. produttore

1047472

Produttore

PHC

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero