PHOENIX CONTACT - PHC1047465 PTFIX 4/18X1,5-NS35-FE Morsetto distribu
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4055626665702
Codice prodotto
PHC1047465
Cod. produttore
1047465
Produttore
PHC
Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale e alimentazione integrata, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/giallo